PHOENIX CONTACT - Leiterplattenstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1840531
Art der Verbindung - sonstige
Polzahl - 19
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918111687
Sonepar Artikelnummer
121055494
Hersteller Artikelnummer
1840531
Hersteller Typ
MC 1,5/19-ST-3,5
Hersteller Artikel Nr.:
1840531
Art der Verbindung:
sonstige
Polzahl:
19
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg


