PHOENIX CONTACT - Leiterplattenstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1832413
Art der Verbindung - sonstige
Polzahl - 2
Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918121808
Sonepar Artikelnummer
121350148
Hersteller Artikelnummer
1832413
Hersteller Typ
GMVSTBW 2,5/ 2-ST-7,62
Hersteller Artikel Nr.:
1832413
Art der Verbindung:
sonstige
Polzahl:
2
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


