PHOENIX CONTACT - Leiterplattenstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1834892
Art der Verbindung - sonstige
Polzahl - 4
Rastermaß der Kontakte - 2.5 mm
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626008929
Sonepar Artikelnummer
121350249
Hersteller Artikelnummer
1834892
Hersteller Typ
FK-MC 0,5/ 4-ST-2,5 GY31BDWH-4
Hersteller Artikel Nr.:
1834892
Art der Verbindung:
sonstige
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Gehäusefarbe:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


