PHOENIX CONTACT - Leiterplattenverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1898266
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 2
Rastermaß der Kontakte - 5 mm
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918166977
Sonepar Artikelnummer
121352632
Hersteller Artikelnummer
1898266
Hersteller Typ
ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2
Hersteller Artikel Nr.:
1898266
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Bemessungsstrom In:
10 A
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.002 kg


