PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1642140
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 9 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4017918923891
Sonepar Artikelnummer
120373125
Hersteller Artikelnummer
1642140
Hersteller Typ
Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK
Hersteller Artikel Nr.:
1642140
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
9 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP65
Kabeldurchmesser:
4 .. 8 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Zugentlastung:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.005 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
67.5 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.014 kg


