PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1642153
Bemessungsspannung - 500 V
Bemessungsstrom - 15 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918920418
Sonepar Artikelnummer
120461977
Hersteller Artikelnummer
1642153
Hersteller Typ
Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK
Hersteller Artikel Nr.:
1642153
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
15 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP65
Kabeldurchmesser:
6 .. 12 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Zugentlastung:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.005 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
86 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
24 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.037 kg


