PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1641879
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 5 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918925185
Sonepar Artikelnummer
120463526
Hersteller Artikelnummer
1641879
Hersteller Typ
Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK
Hersteller Artikel Nr.:
1641879
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
5 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP65
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Kabeldurchmesser:
3.5 .. 6 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.25 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Zugentlastung:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
80 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.005 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Länge:
70 mm
Höhe:
16.3 mm
Breite:
16.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.014 kg


