PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1194304
Kabeldurchmesser - 10 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 1.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151248765
Sonepar Artikelnummer
121325870
Hersteller Artikelnummer
1194304
Hersteller Typ
QPD C 4PE1,5 1X9-14 BK VPE100
Hersteller Artikel Nr.:
1194304
Kabeldurchmesser:
10 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


