PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1274812
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.153 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151466978
Sonepar Artikelnummer
121327543
Hersteller Artikelnummer
1274812
Hersteller Typ
PRC 5-SPLK-2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1274812
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.153 kg
Leitungsverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Bauform: gerade, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 0,75 mm², Aderquerschnitt max.: 4 mm², Bemessungsspannung: 1000, Bemessungsstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kabeldurchmesser min.: 9,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 12,5 mm


