PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1403834
Kabeldurchmesser - 6 .. 11 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356670302
Sonepar Artikelnummer
121330038
Hersteller Artikelnummer
1403834
Hersteller Typ
QPD C 4PE2,5 1X6-11 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1403834
Kabeldurchmesser:
6 .. 11 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.064 kg


