PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1403841
Kabeldurchmesser - 9 .. 16 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356670371
Sonepar Artikelnummer
121330040
Hersteller Artikelnummer
1403841
Hersteller Typ
QPD CW 4PE2,5 2X9-16 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1403841
Kabeldurchmesser:
9 .. 16 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.104 kg


