PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1410415
Kabeldurchmesser - 9 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 6 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356929554
Sonepar Artikelnummer
121331552
Hersteller Artikelnummer
1410415
Hersteller Typ
QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1410415
Kabeldurchmesser:
9 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.096 kg


