PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414694
Kabeldurchmesser - 5 .. 7 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 1.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626031477
Sonepar Artikelnummer
121332787
Hersteller Artikelnummer
1414694
Hersteller Typ
QPD C 3PE1,5 1X4-9 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1414694
Kabeldurchmesser:
5 .. 7 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.037 kg


