PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414701
Kabeldurchmesser - 10 .. 13 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 1.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626031637
Sonepar Artikelnummer
121332792
Hersteller Artikelnummer
1414701
Hersteller Typ
QPD C 2PE1,5 1X8-13 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1414701
Kabeldurchmesser:
10 .. 13 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.034 kg


