PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414739
Kabeldurchmesser - 6 .. 10 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 1.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626033549
Sonepar Artikelnummer
121332821
Hersteller Artikelnummer
1414739
Hersteller Typ
QPD C 4PE1,5 1X5-10 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1414739
Kabeldurchmesser:
6 .. 10 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


