PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414741
Kabeldurchmesser - 10 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 1.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626033563
Sonepar Artikelnummer
121332822
Hersteller Artikelnummer
1414741
Hersteller Typ
QPD C 4PE1,5 1X9-14 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1414741
Kabeldurchmesser:
10 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.046 kg


