PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423989
Kabeldurchmesser - 6 .. 10 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626366067
Sonepar Artikelnummer
121334547
Hersteller Artikelnummer
1423989
Hersteller Typ
QPD C3PE2,5 2X6-10 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1423989
Kabeldurchmesser:
6 .. 10 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.063 kg


