PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423990
Kabeldurchmesser - 9 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626366074
Sonepar Artikelnummer
121334548
Hersteller Artikelnummer
1423990
Hersteller Typ
QPD C3PE2,5 2X9-14 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1423990
Kabeldurchmesser:
9 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


