PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423991
Kabeldurchmesser - 6 .. 10 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626366081
Sonepar Artikelnummer
121334549
Hersteller Artikelnummer
1423991
Hersteller Typ
QPD C3PE2,5 1X6-10 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1423991
Kabeldurchmesser:
6 .. 10 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.047 kg


