PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423992
Kabeldurchmesser - 9 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626366098
Sonepar Artikelnummer
121334550
Hersteller Artikelnummer
1423992
Hersteller Typ
QPD C3PE2,5 1X9-14 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1423992
Kabeldurchmesser:
9 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.046 kg


