PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1424021
Kabeldurchmesser - 6 .. 10 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626366296
Sonepar Artikelnummer
121334563
Hersteller Artikelnummer
1424021
Hersteller Typ
QPD C4X2,5/2X6-10 GY
Hersteller Artikel Nr.:
1424021
Kabeldurchmesser:
6 .. 10 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.065 kg


