PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1585058
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 1 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356168298
Sonepar Artikelnummer
121339190
Hersteller Artikelnummer
1585058
Hersteller Typ
Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK
Hersteller Artikel Nr.:
1585058
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.038 kg
Leitungsverbinder, Anschlussart: IDC-Anschluss, 0,75 mm² .. 1,5 mm², 30 V, 15 A, schwarz, Kodierung: nein


