PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder 2pol.+PE 05-1,5mm² 690V/17,5A KabelØ 4-9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414702
Ausführung - Buchse
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626031644
Sonepar Artikelnummer
120396421
Hersteller Artikelnummer
1414702
Hersteller Typ
QPD C 2PE1,5 2X8-13 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1414702
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, PE
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Kabeldurchmesser:
10 .. 13 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5 .. 1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
separat
Mit Zugentlastung:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.003 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
89.4 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.042 kg


