PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder 4pol+PE 0,5-1,5mm² 690V/17,5A KabelØ9-14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414742
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626033570
Sonepar Artikelnummer
120396425
Hersteller Artikelnummer
1414742
Hersteller Typ
QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1414742
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, 4, 5
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Kabeldurchmesser:
10 .. 14 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
separat
Mit Zugentlastung:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.003 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
96.2 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.057 kg


