PHOENIX CONTACT - Leitungsverbinder 4pol.+PE 1,0-2,5mm² 690V/20A KabelØ 9-16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1403836
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4046356670326
Sonepar Artikelnummer
120396416
Hersteller Artikelnummer
1403836
Hersteller Typ
QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1403836
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, 4, 5
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Kabeldurchmesser:
9 .. 16 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
separat
Mit Zugentlastung:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.003 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
115 mm
Höhe:
34.6 mm
Breite:
34.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.090 kg


