PHOENIX CONTACT - Lichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1043044
Herkunftsland - TN
Zolltarifnummer - 90019000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626595672
Sonepar Artikelnummer
121322105
Hersteller Artikelnummer
1043044
Hersteller Typ
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54
Hersteller Artikel Nr.:
1043044
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
90019000
Gewicht:
0.001 kg
Mehrfachlichtleiter mit Überstrahlungsschutz, passiv, starr, Linsenkopf, konisch, Abstrahlfläche: sphärisch, Anzahl der Anzeigen: 4, (2 Reihen, 2 Spalten), Rastermaß: 2,54 mm, ESD-Schutz: <8 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)


