PHOENIX CONTACT - Lichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082301
Herkunftsland - TN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626812731
Sonepar Artikelnummer
121323536
Hersteller Artikelnummer
1082301
Hersteller Typ
HS LC-F-T6X3-150
Hersteller Artikel Nr.:
1082301
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Flexibler Lichtleiter, passiv, flexibel, rund, planar, Anzahl der Anzeigen: 1, (1 Reihe, 1 Spalte), Länge: 150 mm, ESD-Schutz: <12 kV


