PHOENIX CONTACT - Lichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1474384
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90019000
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151887780
Sonepar Artikelnummer
121336823
Hersteller Artikelnummer
1474384
Hersteller Typ
HS LC-H-D3PL/ R1XC6
Hersteller Artikel Nr.:
1474384
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90019000
Gewicht:
0.002 kg
Mehrfachlichtleiter, passiv, starr, Zylinderkopf, Abstrahlfläche: planar, Anzahl der Anzeigen: 6, (1 Reihe, 6 Spalten), Rastermaß: 5,08 mm, ESD-Schutz: <12 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)


