PHOENIX CONTACT - Lichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1474391
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90019000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151886899
Sonepar Artikelnummer
121336828
Hersteller Artikelnummer
1474391
Hersteller Typ
HS LC-H-D2SP/ R1XC4
Hersteller Artikel Nr.:
1474391
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90019000
Gewicht:
0.001 kg
Mehrfachlichtleiter, passiv, starr, Linsenkopf, Abstrahlfläche: sphärisch, Anzahl der Anzeigen: 4, (1 Reihe, 4 Spalten), Rastermaß: 2,54 mm, ESD-Schutz: <8 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)


