PHOENIX CONTACT - Lichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1474419
Herkunftsland - TN
Zolltarifnummer - 90019000
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151889005
Sonepar Artikelnummer
121336844
Hersteller Artikelnummer
1474419
Hersteller Typ
HS LC-F-SP-5,2X2-50
Hersteller Artikel Nr.:
1474419
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
90019000
Gewicht:
0.002 kg
Flexibler Lichtleiter, passiv, flexibel, Linsenkopf, Abstrahlfläche: sphärisch, Anzahl der Anzeigen: 1, (1 Reihe, 1 Spalte), Länge: 50 mm, ESD-Schutz: <12 kV


