PHOENIX CONTACT - Lichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1474452
Herkunftsland - TN
Zolltarifnummer - 90019000
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151887797
Sonepar Artikelnummer
121336848
Hersteller Artikelnummer
1474452
Hersteller Typ
HS LC-F-CS-5,2X2-80
Hersteller Artikel Nr.:
1474452
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
90019000
Gewicht:
0.002 kg
Flexibler Lichtleiter, passiv, flexibel, Senkkopf, Abstrahlfläche: planar, Anzahl der Anzeigen: 1, (1 Reihe, 1 Spalte), Länge: 80 mm, ESD-Schutz: <12 kV


