PHOENIX CONTACT - Lichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1521402
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151990305
Sonepar Artikelnummer
121337583
Hersteller Artikelnummer
1521402
Hersteller Typ
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08-40,5
Hersteller Artikel Nr.:
1521402
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Mehrfachlichtleiter, passiv, starr, Zylinderkopf, Abstrahlfläche: planar, Anzahl der Anzeigen: 3, (3 Reihen, 1 Spalte), Rastermaß: 5,08 mm, ESD-Schutz: <12 kV, nutzbar für Gehäusefamilie BC (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)


