PHOENIX CONTACT - Lichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1549673
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90019000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923034174
Sonepar Artikelnummer
121338382
Hersteller Artikelnummer
1549673
Hersteller Typ
HS LC-D5CS-38,2
Hersteller Artikel Nr.:
1549673
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90019000
Gewicht:
0.001 kg
Einzellichtleiter, passiv, starr, Senkkopf, Abstrahlfläche: planar, Anzahl der Anzeigen: 1, (1 Reihe, 1 Spalte), Länge: 38,2 mm, ESD-Schutz: <4 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)


