PHOENIX CONTACT - Lichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1841161
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918111809
Sonepar Artikelnummer
121350606
Hersteller Artikelnummer
1841161
Hersteller Typ
MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5
Hersteller Artikel Nr.:
1841161
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
MINI-COMBICON-Lichtwellenleiter, Raster 3,5 mm, 10-polig, trennbar für andere Polzahlen (Mindestgröße 2-polig), wird rückseitig in die MC-Grundleiste eingefügt, Farbe: transparent, Maß a: 1,5 mm


