PHOENIX CONTACT - Lichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1841200
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918111847
Sonepar Artikelnummer
121350610
Hersteller Artikelnummer
1841200
Hersteller Typ
MC 1,5/10-LWL 4-3,5
Hersteller Artikel Nr.:
1841200
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
MINI-COMBICON-Lichtwellenleiter, Raster 3,5 mm, 10-polig, trennbar für andere Polzahlen (Mindestgröße 2-polig), wird rückseitig in die MC-Grundleiste eingefügt, Farbe: transparent, Maß a: 4 mm


