PHOENIX CONTACT - Lichtsteuergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1357190
Breite - 64.5 mm
Höhe - 32 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151684570
Sonepar Artikelnummer
121328959
Hersteller Artikelnummer
1357190
Hersteller Typ
LUMGATE MCU
Hersteller Artikel Nr.:
1357190
Breite:
64.5 mm
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.142 kg
Auskopplung der Hauptplatine des Lumgate 277 2DI/DOR/1AO.


