PHOENIX CONTACT - Lochzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212625
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.132 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356644242
Sonepar Artikelnummer
121326664
Hersteller Artikelnummer
1212625
Hersteller Typ
UNIFOX-HP
Hersteller Artikel Nr.:
1212625
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.132 kg
Lochzange, Querschnitt min.: 0 mm², Gewicht 140 g


