PHOENIX CONTACT - LWL-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2313407
Anzahl der Fasern - 0
Faser-Anzahl je Ader - 0
Faserart - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356418508
Sonepar Artikelnummer
120461948
Hersteller Artikelnummer
2313407
Hersteller Typ
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000
Hersteller Artikel Nr.:
2313407
Anzahl der Fasern:
0
Faser-Anzahl je Ader:
0
Faserart:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Ja
Mit Nagetierschutz:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Kabel metallfrei:
Ja
Chemisch beständig:
Nein
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Einblasbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.051 kg


