PHOENIX CONTACT - LWL-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2799445
Anzahl der Fasern - 0
Ader-Art - Vollader
Faser-Anzahl je Ader - 0
Faserart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918138813
Sonepar Artikelnummer
120461951
Hersteller Artikelnummer
2799445
Hersteller Typ
PSM-LWL-HCSO-200/230
Hersteller Artikel Nr.:
2799445
Anzahl der Fasern:
0
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
0
Faserart:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Ja
Mit Nagetierschutz:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
Ja
Kabel metallfrei:
Ja
Chemisch beständig:
Nein
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Einblasbar:
Nein
Gewicht:
30 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.028 kg


