PHOENIX CONTACT - LWL-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2744322
Anzahl der Fasern - 0
Ader-Art - Vollader
Faser-Anzahl je Ader - 0
Faserart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918170844
Sonepar Artikelnummer
120464901
Hersteller Artikelnummer
2744322
Hersteller Typ
PSM-LWL-RUGGED-980/1000
Hersteller Artikel Nr.:
2744322
Anzahl der Fasern:
0
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
0
Faserart:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Ja
Mit Nagetierschutz:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
rot
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Kabel metallfrei:
Ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Chemisch beständig:
Nein
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Einblasbar:
Nein
Gewicht:
42 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.052 kg


