Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Kabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - LWL-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2313766

  • Anzahl der Fasern - 0

  • Faser-Anzahl je Ader - 0

  • Faserart - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356573382

Sonepar Artikelnummer

121356600

Hersteller Artikelnummer

2313766

Hersteller Typ

FL FOC PN-B-HCS-200/230

Hersteller Artikel Nr.:

2313766

Anzahl der Fasern:

0

Faser-Anzahl je Ader:

0

Faserart:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Zugentlastung:

Ja

Mit Nagetierschutz:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.046 kg

PROFINET-PCF-Faserkabel, duplex 200 µm / 230 µm, für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Typ B, PVC-Außenmantel, Meterware ohne Stecker