Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Kabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - LWL-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2799432

  • Anzahl der Fasern - 0

  • Faser-Anzahl je Ader - 0

  • Faserart - sonstige

  • Mantelmaterial - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918138820

Sonepar Artikelnummer

121357793

Hersteller Artikelnummer

2799432

Hersteller Typ

PSM-LWL-GDO- 50/125

Hersteller Artikel Nr.:

2799432

Anzahl der Fasern:

0

Faser-Anzahl je Ader:

0

Faserart:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Zugentlastung:

Ja

Mit Nagetierschutz:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Kabel metallfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.108 kg

Glasfaserkabel, duplex 50/125 µm, Meterware ohne Stecker, für Außenverlegung