Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Kupplung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - LWL-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1041800

  • Werkstoff der Hülse - Kunststoff

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85367000

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626596877

Sonepar Artikelnummer

121322097

Hersteller Artikelnummer

1041800

Hersteller Typ

FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM

Hersteller Artikel Nr.:

1041800

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.007 kg

LWL-Kupplung, Bauform: SC, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade