PHOENIX CONTACT - LWL-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207355
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85367000
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151275020
Sonepar Artikelnummer
121326235
Hersteller Artikelnummer
1207355
Hersteller Typ
FOC-ADAPTER:LCD/LCD-MM
Hersteller Artikel Nr.:
1207355
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.005 kg
LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: beige, Ethernet


