PHOENIX CONTACT - LWL-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208069
Werkstoff der Hülse - Metall
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85367000
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151275853
Sonepar Artikelnummer
121326293
Hersteller Artikelnummer
1208069
Hersteller Typ
FOC-ADAPTER:LCD/LCD-MM-ME
Hersteller Artikel Nr.:
1208069
Werkstoff der Hülse:
Metall
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.011 kg
LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: silberfarben/matt, Ethernet


