Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Kupplung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - LWL-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1208099

  • Werkstoff der Hülse - Metall

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85367000

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151277215

Sonepar Artikelnummer

121326309

Hersteller Artikelnummer

1208099

Hersteller Typ

FOC-ADAPTER:ST/ST-MM

Hersteller Artikel Nr.:

1208099

Werkstoff der Hülse:

Metall

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.010 kg

LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 1, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: silberfarben/matt, Ethernet