Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Kupplung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - LWL-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1654358

  • Werkstoff der Hülse - Kunststoff

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.009 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918970635

Sonepar Artikelnummer

121342294

Hersteller Artikelnummer

1654358

Hersteller Typ

VS-SCRJ-GOF-KU

Hersteller Artikel Nr.:

1654358

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.009 kg

LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet