Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Kupplung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - LWL-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2799416

  • Werkstoff der Hülse - Metall

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85367000

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918118396

Sonepar Artikelnummer

121357792

Hersteller Artikelnummer

2799416

Hersteller Typ

PSM-SET-FSMA-LINK/2

Hersteller Artikel Nr.:

2799416

Werkstoff der Hülse:

Metall

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.007 kg

LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Farbe: metallisch blank, Ethernet