PHOENIX CONTACT - LWL-Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1907924
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 10.16 mm
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918606572
Sonepar Artikelnummer
121352842
Hersteller Artikelnummer
1907924
Hersteller Typ
FOPT 2,2-R
Hersteller Artikel Nr.:
1907924
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10.16 mm
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
16.6 mm
Anzahl der Etagen:
1
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Durchmesser Anschlusspin:
0.7 mm
Länge des Pins:
6 mm
Betriebstemperatur:
0 .. 70 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


