PHOENIX CONTACT - LWL-Leiterplattenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1929478
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 10.16 mm
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Gehäusefarbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918727390
Sonepar Artikelnummer
121353467
Hersteller Artikelnummer
1929478
Hersteller Typ
FOPT 2,2-T/E
Hersteller Artikel Nr.:
1929478
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10.16 mm
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
14.6 mm
Anzahl der Etagen:
1
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Durchmesser Anschlusspin:
1 mm
Länge des Pins:
4 mm
Betriebstemperatur:
0 .. 70 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


